重荷重用キャスター500HPR・固定車(イモノホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35692736 品番500HPR-CR200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)500 取付座(mm)150×105 取付ピッチ(mm)150×105 取付高(mm)246 材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.502BPS-CR200 ストッパーなし 取付高H(mm)246 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする