505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692772 品番 505SA-RB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 軸径×軸長(mm)35×4山/1”×300 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.435S-RB150 旋回半径(mm)118 ストッパートータルロック付 偏心E(mm)41 軸長L(mm)300 偏芯E(mm)41 ねじ寸法T35×4山/1” RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35692772
2025-03-03
用途:
シート工事
マルモシート 様

ロックの仕方が従来うちが使用しているキャスターとは逆でした。
従来はロックを上にすると解除になりますが、この製品はその逆です。
ロックを上にすると解除になります。
購入した当初は慣れずに使用しづらいと感じましたが
ロック時の強さがいいのでリピート購入です。

対象商品:
35692772
2016-11-30
用途:
高所作業の足場の移動

頑丈そうで、安心して作業ができそうです。特に車輪の回転がスムーズで移動も楽々です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする