※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35692851
品番
515SA-RB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
軸径×軸長(mm)
35×4山/1”×300
取付高(mm)
240
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
車輪幅(mm)
46
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
435S-RB200
旋回半径(mm)
157
ストッパー
トータルロック付
偏心E(mm)
55
軸長L(mm)
300
偏芯E(mm)
55
ねじ寸法T
35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ハンドルは別売です。