車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)190取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)190材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.439S-UB150旋回半径(mm)115ストッパーなし偏芯E(mm)39取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪