520M・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35692912 品番520M-WRB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)200 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.435S-WRB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする