3/22より値下げ!現場を応援

520S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692921 品番 520S-MCB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)240 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)171 材質(車輪)UMC(ボールB入)車 形状自在車 車輪幅(mm)51 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.599S-MCB125 旋回半径(mm)112 ストッパーなし 偏芯E(mm)48 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする