車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)140×140
取付高(mm)196
材質(車輪)UMC(ボールB入)車
形状自在車
車輪幅(mm)51
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.599S-MCB150
旋回半径(mm)126
ストッパーなし
偏芯E(mm)50
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪