車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)150×105
取付ピッチ(mm)150×105
取付高(mm)196
材質(車輪)UMC(ボールB入)車
形状固定車
車輪幅(mm)51
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
車輪No.599S-MCB150
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪