5401S・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード35692964 品番5401S-BAU65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)90 材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.542S-BAU65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35692964 5401S-BAU65 07005723 5401S-BAU65 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ ハンマーキャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ ハンマーキャスター 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする