車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)400
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)78×78
取付高(mm)90
材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)41
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
車輪No.542H-MCB65
旋回半径(mm)54
ストッパーなし
取付高H(mm)90
偏芯E(mm)18
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪