低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35692991 品番 540H-MCB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)100 材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)41 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 車輪No.542H-MCB75 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)18 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする