車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)400
取付座(mm)100×105
取付ピッチ(mm)78×78
取付高(mm)90
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
トラスコ品番277-2957
形状固定車
型式540HR固定車
車輪幅(mm)40
取付方式平付固定
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×105
車輪No.542H-NRB65
ストッパーなし
取付高H(mm)90
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪