540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35693025 品番 540HR-NRB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×105 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)100 材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) トラスコ品番277-2965 形状固定車 型式540HR固定車 質量(g)716 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×105 車輪No.542H-NRB75 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする