615S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)トータルロック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35693113 品番615S-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.439S-UB100 旋回半径(mm)86 ストッパートータルロック付 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35693113 615S-UB100 06998644 615S-UB100 Sシリーズ自在トータルロック付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター Sシリーズ自在トータルロック付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする