ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35693131
品番
70500A-FA1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
69
取付方式
ネジ込み式
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
軸長L(mm)
25
偏芯E(mm)
30
ねじ寸法T
M12×1.75
色調
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪