ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
35693226
品番
915EA-FR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434E-FR125
旋回半径(mm)
125
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
125
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
42
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード