曜日別特売
KW-14HP(本体) 中型インパクトレンチ 空研 35693506

中型インパクトレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35693506品番KW-14HP(本体)
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。

用途
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300実用トルク範囲(N・m)90~350トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35693506
2019-06-20
用途: 車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にパワ-あって使いやすいです、有難う御座いました。

対象商品 : 35693506
2016-12-01
用途: タイヤ交換

以前も空研さんのを使ってましたし少し大きめのと三代目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする