空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
中型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35693533
品番
KW-20P(本体)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
150〜650
トラスコ品番
295-4371
全長(mm)
241(ソケット含まず)
質量(kg)
4.2(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
20
空気消費量(Nm
3
/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75