空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
中型インパクトレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35693542
品番
KW-230P(本体)
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角
モノタロウ
¥
39,980
¥
43,978
税込
用途
ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。
大型トラックのエンジン分解整備作業。
建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4300
実用トルク範囲(N・m)
200〜800
トラスコ品番
295-4397
全長(mm)
216(ソケット含まず)
質量(kg)
4(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
22
空気消費量(Nm
3
/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。