空研
空研の 研削(グラインダー)
空研の アングルグラインダー
アングルグラインダー4インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
レバー式
注文コード
35693567
品番
KAG-40
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!
小型軽量
側方排気
手に優しい樹脂製グリップカバー
用途
塗膜はがし
錆落とし
軽研削作業に
付属品
カップリングプラグ20PM×1個
六角棒スパナ5mm×1個
専用板スパナ(2種類)×各1個
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
12000
種別
レバー式
全長(mm)
190
質量(kg)
1
全高(mm)
80
砥石寸法(Φmm)外径
100
ホース口金取付ねじ
1/4
空気消費量(Nm
3
/min)
0.35
砥石内径(mm)
15
注意
※個人宅への配送は出来ません。