空研
空研の 研磨(空圧)
空研の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー(12mm)セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35693585
品番
KBS-12(S)
参考基準価格(税別)
¥53,550
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に
アーム角度は作業目的に応じて調節できます
消音材内蔵
作業者を保護する安全設計
用途
自動車鈑金作業。
溶接のビート削り、スポット部の削りに。
鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
16000
セット内容
ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚
種別
非吸塵式
全長(mm)
287(パッド含)
質量(kg)
0.84(パッド含)
全高(mm)
82(パッド含)
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330、12×330
ペーパー寸法(mm)
10×330、12×330
ベルト速度(m/min)
1360
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
78
空気消費量(Nm
3
/min)
0.34
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
2.2