空研
空研の はくり工具
空研の エアータガネ
ニードルタガネ(Φ3mm×12本)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35693603
品番
KNT-2S
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
はくり作業がスムーズに!!
用途
溶接後のスラグ落とし
コンクリート・岩盤の目荒し
鉄板の錆・塗装落とし
鋳物の砂落とし
付属品
カップリングプラグ20PM×1個
トラスコ品番
364-0922
全長(mm)
210(ニードル含まず)
質量(kg)
1.2(ニードル含まず)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
空気消費量(Nm
3
/min)
0.15
ニードル数
12
ニードル長さ(mm)
Φ3×125
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
2.2