KW-2000P(本体) 超軽量N型インパクトレンチ 空研 35693612

超軽量N型インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード35693612品番KW-2000P(本体)
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。
小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。
安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。
耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする