※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35695467品番CDQ2A50-125DCMZ-P3DWA
参考基準価格(税別)¥29,920販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど59種類から選べます他の種類を見る