どっちもクリップ

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプA3 注文コード35695484 品番CLW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。

タイプA3 アーム長さ(mm)450 有効挟み幅(mm)(クリップ)10〜25 質量(g)440 引張強度(kg)(クリップ)3 耐久質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35695484 CLW2 35695493 CLW3 どっちもクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) どっちもクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 1,198 税込1,318 クリップの保持力が強力 どっちもクリップCLW1,CLW3 2品番に商品ラインナップを集約

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
脱落防止
製造業

補助棒を支えておくのに使用。個人により補助棒の長さが違う為各自で調整して使用できるために、買ってよかったです。

2024-10-07
用途:
集塵ホースの吸い込み口の支えに使用

集塵ホースの吸い込み口を好きな位置に強力に保持することができました。

2025-06-06
用途:
機械を挟む時に使います
有限会社東光 様

いろんなお店を探しましたが,結局モノタロウが一番でした,

対象商品:
35695475
2023-07-31
用途:
多用途に使える
サービス業

見える場所に書類を保持したり、デスク照明の位置を一時的に変えたり、ホルダーと合わせてスマホを保持したりと、いろいろなことに使えそうです。

金属製なので耐久性も高そうですが、その分重さがマイナスになるかもしれません。

対象商品:
35695484
2023-03-01
用途:
ライトステーとして

スタンドに不具合があり、余剰となっていたLEDスポットライトの改造に利用しました。
片方のクリップは取り外しマグネットベースに付くように加工して、フレキ管の中に配線
を通して使用しています。細かな作業の際、フレキシブルに手元を照らしてくれて重宝しています。

対象商品:
35695475
2023-02-04
用途:
機械作業時
製造業

機械やパソコン作業時に図面を挟み固定でき向きや角度を変えられ良い。

対象商品:
35695502
2022-08-13
用途:
器具の固定
湘南カイロ 様

アームが自在なので、器具を色々な角度で固定しながら作業が出来るので重宝しています。両方ともクリップなので何処にでも移動出来るところも気に入っています

対象商品:
35695493
2022-06-25
用途:
ろう付けの時の配管支持。
大翔工業 様 (建設業・工事業)

自在に支持の位置を変えれるのがいいです。パイプを立てたりちょっとおさえたりの作業ですが、なかなか便利です。重い物や力のいる事は無理です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする