コルゲートチューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 35697523 品番 COT-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。

寸法(Φmm)15 内径d(Φmm)15.3 長さL(m)50 材質ポリプロピレン(PP) 外径D(Φmm)19.5 肉厚t(mm)0.3(±0.05)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35697417
2023-08-14
用途:
魚群探知機等のコードカバーとして使用
有限会社ミシマつり具店 様

安価で確かな製品なので他のサイズを含め恒常的に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35697496
2019-12-14
用途:
車の配線保護
曼輌 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初の取出しをわかるようにしてほしい
硬さは丁度いい

対象商品:
35697417
2022-06-06
用途:
大型車両の配線引き廻しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何回か購入させて頂き、製品に対しては全く不満はありませんが、

真ん中のチューブの取り出し口に配達の送り状が貼り付けてあったり、箱が破損していたりと、そちらの方を改善の指導をして頂きたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35697453
2018-03-07
用途:
新作工作機械の外部電気配線のケーブル保護および結束用として

簡単にケーブル等の保護、結束ができ仕上りもよく、挿入工具を使うことにより作業時間も短縮できる。

対象商品:
35697417
2016-01-14
用途:
消防車の製作に使用しております。
株式会社 友進エンジニアリング 様 (製造業)

値段も最安値に近い上に、納期が短いので在庫を持たなくて良くなり
大変助かっております 色の違うものが有れば系統ごとに分けられるので
さらに助かります。

対象商品:
35697453
2016-02-23
用途:
自動車関係
有限会社アルピーヌジャパン 様

箱に収納されていてスムーズに出して使いやすい商品ですね。

対象商品:
35697417
2016-05-10
用途:
車両電装配線の拘束
サービス業

他のメーカーより柔らかめで巻き癖もつきにくいので劣化も遅いように思います、経過をみたいと思います。

2016-03-31
用途:
自動車配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていた物と比べ薄いです、配線をぎりぎりで詰めると簡単に出てきてしまいます。固定してしまえば問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする