コルゲートチューブ装着工具

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)19 注文コード35697593 品番SSK-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法6種類から選べます 他の種類を見る

コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。
ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。

寸法(Φmm)19 材質樹脂製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35697593 SSK-19 62830539 SSK-19 コルゲートチューブ装着工具 清和工業 コルゲートチューブ装着工具 清和工業 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-23
用途:
配線作業

何種類かを何回か使いました。
金額の割に貧弱です。プラ部では無く、バネ部(金属)が最悪です。100均の洗濯ばさみと同じように何回かの使用で閉じが悪くなります。パカパカ動いてしまう。針金を曲げてきつくしてもすぐにダメになる。そのうちプラの接触部分が削れて、よりパカパカする。使えないことは無いですが、使い捨ての部類ですね。
なので正直「高い」買い物です。

6人が参考にしています
対象商品:
62830514
2021-08-13
用途:
前後ドラレコの取付の時
高橋農園 様 (農・林・水産業)

コルゲートチューブを広げて配線を入れるのが簡単に出来ました。
今回はトラックに前後ドラレコのリアカメラ配線用の10Mコルゲートチューブにカメラケーブルを通すのに使用。有ると楽です

1人が参考にしています
対象商品:
35697575
2021-01-12
用途:
電装品の取り付け

スリットの入ったコルゲートチューブを挿入する専用工具になりますが、
あるととても作業効率がはかどります。

場所によっては使用できない場合もありますが、とても便利です。

形状上、どうしてもそのサイズ専用品になってしまうので、
そのあたりが工夫されて、ある程度のサイズが利用できるようになれば、
さらに使い勝手が良くなるかなとは思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35697575
2021-03-04
用途:
配線作業
卸売・小売業

通線時に壊れてしまった。原因は10mmΦのコルゲートチュウブには使えない、器具の径が大きいため。

1人が参考にしています
対象商品:
35697575
2020-05-27
用途:
コルゲートチューブにケーブルを装着するには必要工具です。

Φ7mmの同軸ケーブルをコルゲートチューブに装着するのに必要な工具です。
ケーブルを工具に装填するときは洗濯ばさみのように簡単に装着出来ますのでお勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
35697575
2019-11-30
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

モノタロウさんの外形13mm・内径10mmのコルゲートチューブに使いました。
ストレスなく作業が終わりました。

4人が参考にしています
対象商品:
35697575
2018-03-07
用途:
新規工作機械の外部電気配線の保護、まとめ用コルゲートチューブの装着

この工具がなければ、装着に時間がかかってしまうが、使用することにより簡単に手早く巻くことができる。

1人が参考にしています
対象商品:
35697575
2017-02-26
用途:
車両の電装関係の加工
製造業

今までケーブルを手でコルゲートを入れていて、しかも特殊車両でケーブルの長さも15mとか長いケーブルだったんですけど、これを使用して愕然としました。

今まで何やってたんだと。作業効率も断然アップして飛躍的に作業工数が削減出来ました。

これからも愛用したいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする