清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用結束材
清和工業の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径(Φmm)
5.6(±0.7)
色
黒
注文コード
35697645
品番
SST-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
5.6(±0.7)
長さ(m)
100
色
黒
肉厚(mm)
0.8(±0.08)
外径(Φmm)
7.2
材質
ポリエチレン(PE)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35697645
SST-6B
62830566
SST-6B
スパイラルチューブ
清和工業
1箱
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました