※使用例 ※サンプル画像
清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用結束材
清和工業の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
35697654
品番
SST-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
7.1(±0.8)
長さ(m)
50
色
乳白色
肉厚(mm)
0.8(±0.08)
外径(Φmm)
8.7
材質
ポリエチレン(PE)