※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルチューブ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 35697724 品番 SST-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
内径(Φmm)11.0(±1.3) 長さ(m)50 肉厚(mm)1.3(±0.13) 外径(Φmm)13.6 材質ポリエチレン(PE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35697742
2014-04-06
用途:
ゴムホースの保護に使用致します。
カワムラ計量機サービス 様 (その他業種)

商品は問題なく使用させて頂いております。
サイズが大きくなると25m/1箱になるようですが、50mのパッケージに出来ないものでしょうか?

対象商品:
35697724
2013-12-09
用途:
電機配線を束ねる

とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする