※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 内径(Φmm)13.9(±1.6) 注文コード35697742 品番SST-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・色など30種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)13.9(±1.6) 長さ(m)50 肉厚(mm)1.3(±0.13) 外径(Φmm)16.5 材質ポリエチレン(PE)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35697742 SST-15B 62830627 SST-15B スパイラルチューブ 清和工業 スパイラルチューブ 清和工業 1箱 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35697742
2014-04-06
用途:
ゴムホースの保護に使用致します。
カワムラ計量機サービス 様 (その他業種)

商品は問題なく使用させて頂いております。
サイズが大きくなると25m/1箱になるようですが、50mのパッケージに出来ないものでしょうか?

対象商品:
35697724
2013-12-09
用途:
電機配線を束ねる

とても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする