※使用例 ※サンプル画像
清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用結束材
清和工業の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
内径(Φmm)
22.9(±2.6)
色
乳白色
注文コード
35697776
品番
SST-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
22.9(±2.6)
長さ(m)
20
色
乳白色
肉厚(mm)
1.7(±0.17)
外径(Φmm)
26.3
材質
ポリエチレン(PE)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35697776
SST-25
62830645
SST-25
スパイラルチューブ
清和工業
1箱
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました