修理の際ネジが緩まなくて困っていました
ネジ頭を潰す事無く仕事がはかどりました
グリップのサイズ感が細過ぎず太過ぎずフィット感がベストです
リトルカブクラッチ交換時のロックナットカバーの取り外しに使用しました。
事前のリサーチで「硬くナメやすい」「インパクトドライバー推奨」とあったため、本商品を購入、安価だったので若干不安だったのですが、事前に別のネジで試用し要領を確認したので問題なく使用できました。価格の割にしっかり使えるので大変満足しています。
小さめのねじの場合が多いので、普通のでかいやつだと大きすぎるのでコレに。
ちょうどいい感じのコンパクトな大きさでした。
叩く力もちゃんと入るし、これはいいですね。
無事固着したネジを緩めることができたが、叩いているうちにいつの間にかRとLが切り替わっていることがあった。面倒でも叩くごとに確認するのがお勧めです。
手持ちのインパクトドライバーが数年使用せず錆びていた為、購入しました。バイクのハンドルのバーエンド脱着を試しましたが、力が足りない感じでした。ハンマーで叩いても緩まず、ネジから離すと先端が空回りしてました。結局錆びたインパクトドライバーで外しました。今回の作業の様に力が逃げやすい状況には向かないかもしれません。作業台や地面に対象物を置いて打ち付ける事が出来る作業向きだと思います。他の方のレビューにもありましたが、LRがいつの間にか切り替わるのも気になりました。
以前に購入したのよりも小ぶりで使い勝手がいいです、ちょっとしたネジの錆びつきに丁度いいと思います。