trad
tradの スパナ/レンチ
tradの 六角棒レンチ
tradの 六角棒レンチL型
7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
35698555
品番
TMI-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ/インチ
形状
L型
タイプ
インチサイズ
セット内容
二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)
先端形状
六角
材質(ホルダー)
PE
材質(レンチ)
CRV
RoHS指令(10物質対応)
対応