CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの スパナ/レンチ
CUSTOM KOBOの 六角棒レンチ
CUSTOM KOBOの 六角棒レンチ折りたたみ式
カラビナ付きターボールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
35698564
品番
CTB-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
収納に便利なカラビナ付
六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
セット内容
1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm
全長(mm)
130
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応