ミニクリッパー

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35698607 品番TMC-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!
丈夫なスチールハンドル!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)200 質量(g)275 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで 切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで 切断能力(Φmm) 硬線2.0まで 切断能力(Φmm) 銅線4.0まで 材質(刃)CR-V(HRC58±2) 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35698607
2024-01-03
用途:
ピアノ線の切断

値段を考えると鋼線の切断に不安がありましたが、使ってみると刃こぼれなく使えコスパの良さに驚きました。

対象商品:
35698607
2022-08-22
用途:
切断作業
製造業

ニッパーより少しシッカリとして、使いやすそうなモノと思い購入。期待どうりでした。

対象商品:
35698607
2022-10-12
用途:
針金のカット
医療・福祉・介護関連業

針金を楽にカットできて助かります。今まで安物のニッパーを使っていたので、刃物はそれなりの商品を購入した方が長く使うなら間違い無いです。

対象商品:
35698607
2022-06-12
用途:
大は小を兼ねない
熊井醤油合名会社 様

大きいのは一つ持っていますが ペンチやニッパーで歯が立たないときにとても便利です

対象商品:
35698607
2020-05-31
用途:
作業用
建設業・工事業

値段の割によく切断できました。耐久性についてはまだわかりませんが今のところは不具合はありません。

対象商品:
35698607
2020-04-11
用途:
ワイヤー切断
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので大丈夫かと心配でしたが、問題なく使えてます。

対象商品:
35698607
2019-04-10
用途:
鋼線の切断
製造業

女性でも簡単に扱えかったよかった、
ただ、切った時切断した線が飛び散ってしまうので、ソフトにきれるなら、尚良かった。

対象商品:
35698607
2019-03-11
用途:
針金切断
教育・研究機関

商品は先日届きましたが、まだ実際使ってはいません!使い心地はよさそうですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする