ドリルガイド

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35698616 品番TRD-DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!
難しい角度の穴あけが簡単に!
最大45°まで設定

用途
穴あけ固定台。
10mmチャック電気ドリル用。
付属品専用チャックハンドル 質量(g)940 ドリル径(Φmm)1〜10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340 最大角度範囲(°)45
注意
※右回転専用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-04-20
用途:
ホビーで空母の錨用穴あけ。
雫工房 様 (その他業種)

当該箇所は曲面に角度付きの難工事を完遂。
コストパフォーマンスが良い。

対象商品:
35698616
2022-09-08
用途:
家庭でのハンドドリル加工時
サービス業

細かな作業時に家庭のハンドドリルでは手振れで穴径がいびつになってしまうので、その補助として購入。基本的には使い勝手も良いのですが、あえて書くとドリル幅に当然制限が出ますので、そこだけが注意かと。

対象商品:
35698616
2020-04-04
用途:
自作ドア作りに
サービス業

ドアが古く成って購入や専門屋に注文すると高いので余り良いのは要らないから自作で制作します、でも外板は化粧板を使用するので一応ネジは斜めに使用するから隠しネジを打つのにドリルガイドが有れば上手く制作出来ます、やや満足は少し重たいのがマイナスです。

2人が参考にしています
対象商品:
35698616
2020-03-01
用途:
垂直穴開け作業、スペーサ断面の平滑化
その他業種

パイプをカットしてスペーサを作るとき、断面を軸に垂直に平滑化するのにコストパフォーマンスの良い治具である。

1人が参考にしています
対象商品:
35698616
2020-05-23
用途:
機械メンテナンス
KTサービス 様

バネが入っていて戻るようになっている方がより良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35698616
2017-07-04
用途:
鉄板への皿孔加工

大きな鉄板への一定深さの皿孔をあけるのに使用しました。ベンチドリルでは奥行が取れないのでハンドタイプのドリルでのガイドとしてそれなりに役にたちました。しいていえば深さ調整のガイドストッパーは両側に欲しいですね。もっとお高い機種もあるようですので精度要求にはそちらを検討された方が無難かも。こちらでもコストパフォーマンス的にはそれなりに使える品なのでは?まあ、いずれにせよこのタイプ全般に木工での使用を想定の品のようですので鉄工の場合はそれなりにといった感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
35698616
2014-01-17
用途:
趣味の木工でビスの下穴開けやダボ接ぎの穴あけなど。

下穴が真っ直ぐに開けられて,ビスが板からはみ出ることがなくなりました。ダボ継ぎの穴あけには不向きだと思います。返って手間がかかります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする