※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJ15620 ヌーヴォ ベーシック ジャケット フォーク(Nuovo) 35699054 FJ15620 ヌーヴォ ベーシック ジャケット フォーク(Nuovo) 35699054 FJ15620 ヌーヴォ ベーシック ジャケット フォーク(Nuovo) 35699054

ヌーヴォ ベーシック ジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35699054 品番 FJ15620
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!
手洗いOK!
サイドポケット(フラップ)

ブラック サイズ15号 胸囲(cm)107 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 混率(%)ポリエステル100 生地コードピケ 厚さ厚手 種別ジャケット 色番9 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35699072
2023-03-03
用途:
事務服
有限会社原産業リース 様 (建設業・工事業)

以前ベストとスカート19号を購入しましたが、胸囲が少し小さめでした。
21号がないので、今回も19号のジャケットを購入。
意外とゆったりでした。
生地もしっかりして、縫製も綺麗で気に入りました。
パンツが無いのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする