※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699194 FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699194 FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699194

ヌーヴォ ベーシック スカート

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35699194 品番 FS45780
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!
ブラウスがはみ出さないよう、腰内側にはシリコンの滑り止めテープ付き。
手洗いOK。
サイドポケット、3段かぎホック、センターベント

ブラック サイズ11号 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)98 丈(cm)(ベルト下前)54.5 混率(%)ポリエステル100 生地コードピケ 厚さ厚手 種別スカート 色番9 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
会社の事務服
不動産業

事務服として購入しました。
他社とくらべると小さめのつくりなのかいつもよりワンサイズかツーサイズ大きめのものを頼まないと入らないようで、買い直しになりました。
生地も固めで値段相応といった感じです。
ただ本当に安いので価格重視の方にはいいと思います。

対象商品:
35699185
2021-05-10
用途:
事務作業の制服
卸売・小売業

形はすらっと見えてよいですが、気にならない程度のほつれがすぐに出てきてしまいました。
洗濯もできるので満足はしています。

対象商品:
35699203
2017-03-06
用途:
仕事着

生地もしっかりしているし、この価格で社シャツが上がってこないように滑り止めもついていてとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする