曜日別特売
FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699237
FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699237
FS45780 ヌーヴォ ベーシック スカート フォーク(Nuovo) 35699237

ヌーヴォ ベーシック スカート

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)85
ヒップ(cm)111
内容量1枚注文コード35699237品番FS45780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!
ブラウスがはみ出さないよう、腰内側にはシリコンの滑り止めテープ付き。
手洗いOK。
サイドポケット、3段かぎホック、センターベント

ブラックサイズ19号ウエスト(cm)85ヒップ(cm)111丈(cm)(ベルト下前)55混率(%)ポリエステル100生地コードピケ厚さ厚手種別スカート色番9性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 会社の事務服
不動産業

事務服として購入しました。
他社とくらべると小さめのつくりなのかいつもよりワンサイズかツーサイズ大きめのものを頼まないと入らないようで、買い直しになりました。
生地も固めで値段相応といった感じです。
ただ本当に安いので価格重視の方にはいいと思います。

対象商品 : 35699185
2021-05-10
用途: 事務作業の制服
卸売・小売業

形はすらっと見えてよいですが、気にならない程度のほつれがすぐに出てきてしまいました。
洗濯もできるので満足はしています。

対象商品 : 35699203
2017-03-06
用途: 仕事着

生地もしっかりしているし、この価格で社シャツが上がってこないように滑り止めもついていてとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする