プロガード3D

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35699596 品番 PG
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

腰に理想的な「面でサポート」を実現。
水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。
腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。
スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。
撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。

幅(mm)最大約170 トラスコ品番372-9508 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)(パッド部)5〜9 サイズフリー 質量(g)約165 タイプベースモデル 有効ウエストサイズ(cm)70〜110 材質(パッド)EVA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35699596
2023-02-09
用途:
足場工事など、重たい工具などを腰に掛ける時
中本 様 (建設業・工事業)

フィットして安心感があります。腰に少ないダメージですむ。

対象商品:
35699614
2017-10-22
用途:
法面作業
ランドマーク 様

以前のものを使用していましたが今回のものが後部の圧着感がよく、使用感すごくいいですね

対象商品:
35699614
2014-10-22
用途:
高所作業
建設業・工事業

マジックテープ部がへたりやすい、短すぎる。

4人が参考にしています
対象商品:
35699596
2014-03-25
用途:
電気工事作業

たしかに ワンキョクタイプ より 腰にガッチリきます

それが 逆に ズボンを固定しすぎ 

上着 シャツ すぐに ズボンから 出てしまい

ワンキョクタイプ以上 腰道具を外し  ズボン 上着シャツ 直してます

どっちが いいもんだか?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする