曜日別特売
0653H-19 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 KYO-EI 35702782

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ねじ寸法M12×P1.25
メーカースバル・スズキ
スバル・スズキ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
ホンダ
日産・スバル・スズキ
ナット二面幅(mm)19
内容量1セット注文コード35702782品番0653H-19
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ貫通ナット二面幅(mm)19ねじ寸法M12×P1.25全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°メーカースバル・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702764
2022-08-18
用途: 古いロックナットが舐めぎみだったので交換
サービス業

大昔に取り付けたどこのメーカーかも不明なロックナットが舐め気味だったので全てのナットのリフレッシュの意味で交換しました。こういうセット販売があることは大変ありがたかったです。またメーカーも信頼出来るブランドなので安心です。ちなみに「ホンダ車用」という記載がありますがこちらの商品はナットのホイール側に当たる部分に丸みはないタイプなので、古いホンダ「純正」ホイール等にフィットするような、丸みが欲しいナットを探している方はこちらではありませんので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする