曜日別特売
0651B Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI 35702992

0651B Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI 35702992
0651B Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI 35702992
0651B Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EI 35702992

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M12×P1.5
メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
ホンダ
日産・スバル・スズキ
スバル・スズキ
ナット二面幅(mm)21
内容量1セット注文コード35702992品番0651B
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ材質スチールナット二面幅(mm)21ねじ寸法M12×P1.5全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-03
用途: 新車納車に合わせて社外アルミの締結用
その他業種

締結時に黒染め部の剥がれを懸念していましたが、
全く剥がれず安くて良品です。

2が参考にしています
対象商品 : 35703001
2023-12-27
用途: 社外アルミホイールの緊結様に!
製造業

以前もKYO‐EIさんを使っていたし、新しいアルミに変えたので。
錆辛いし耐久性も良いと思います。
一応盗難防止の観点からですが、同じアダプタ有れば関係無いのかも?
お安く購入できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35703026
2023-01-22
用途: 重要部品
その他業種

簡易的な盗難防止ナットですが視覚的効果はあるでしょう
黒ホイールに合わせてこれを選びました
お得に購入できて良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 35702992
2021-02-05
用途: 車を買い換えたので ピッチが変わったために購入。
倉林 空調建設業・工事業

値段が安いから 期待はして居なかったが 大手カーショップなどでは7千円位するけど この値段でも大丈夫そうな商品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35703026
2020-07-20
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品で品質良好、価格も安価で購入でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35702992
2019-06-10
用途: 車備品
株式会社松運輸

アルミを買い換えたついでに購入しました。
ロックナットがセットになってるのでよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35703001
2019-05-14
用途: タイヤ交換
製造業

アルミニウム製でないため、変形等破損などの心配もなく安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 35703001
2019-06-07
用途: 自動車修理
明日亭レーシングサービス

消耗品なので、安価で助かっています。使用に問題はありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする