曜日別特売
601B-21 BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI 35703053

601B-21 BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI 35703053
601B-21 BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI 35703053

BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)31
ねじ寸法M12×P1.5
メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
日産・スバル・スズキ
軽自動車(ホンダ・三菱)
二面幅(mm)21(キー)
内容量1セット注文コード35703053品番601B-21
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

外径D(Φmm)
ロックナット外径:23
キーアダプター外径:27
タイプ材質スチール二面幅(mm)21(キー)ねじ寸法M12×P1.5全長(mm)31付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 価格も発送も満足
農・林・水産業

当該品の良さはもちろんですが、他よりも安価で発送も早かったため、必要な時に使用することができました。これでホイールの盗難もないと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 35703035
2025-08-22
用途: アルミホイール盗難防止
pakusoman21@docomo.ne.jp自動車・二輪車・自転車関連業

黒のメッキがどれくらいの耐久性があるのかはこれからですがよく出来た商品です

対象商品 : 35703062
2024-10-08
用途: ホイール交換時についでに交換
製造業

ホイール交換時についでに交換しましたが、ナットがHEX17なので、ロックナットもHEX17対応の物にしましたが、信頼の協永産業製ですので、何も問題ありません。

対象商品 : 35703087
2022-04-26
用途: 盗難防止
澤田タイヤ株式会社札幌支店自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤホイル盗難が結構あるので付けていたら安心かなと思い購入しました。
キョウエイ社製なのでしっかりしているしアダプタを無くした場合に
最初にアダプタ番号を何かに書いて控えておいたら、その番号でアダプタのみ購入できますので安物のロックナットよりやはりキョウエイ社製はその点も安心ですね…
おススメの商品です♪

対象商品 : 35703053
2022-03-20
用途: メンテナンス

安心のKYO-EIさんです。ロックナット以外のナットもKYO-EIさんを使っており、5-6年くらいで買い替えはしてますが、一度もトラブルなく使わせていただいてます。

対象商品 : 35703062
2021-04-07
用途: 錆びてしまったので

今まで使っていた同商品が錆びてしまったので購入しました。盗難に遭ったことはないので、気持ち的な安心感を買うような物です。

対象商品 : 35703044
2021-10-17
用途: ダイハツ車に
製造業

安心のため購入しました。安価で購入できてありがたいです。

対象商品 : 35703053
2020-12-02
用途: ホイールの盗難防止
大塚産業株式会社

ハイエースのデイトナに使いました。黒く塗られているので引き締まった感じがします。他に売られている黒ナット20個とコレ4個で丁度6穴ホイールにはピッタリです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする