EM-500 ガレージジャッキ3t EMERSON(エマーソン) 35703342

ガレージジャッキ3t

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35703342 品番EM-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

支持台はラバーコーティング仕様で愛車を傷つけません!!

能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません ストローク(mm)350 質量(kg)37.4 タイプ油圧式 使用温度範囲(℃)-20〜60 規格SG規格適合品 最大使用荷重29.4kN 最高位(mm)500 最低位(mm)150 ハンドル長さ(mm)1015 使用作動油ISO VG22〜46 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×675×205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35703342
2018-06-16
用途:
車のオイル交換
株式会社芳野総業 様

ハイエースのオイル交換につかってましたが、数回でこわれました。
3tでも高価な2tのがいいのかもしれない気がしました。

対象商品:
35703342
2014-12-08
用途:
自動車・農業機械の整備
農・林・水産業

油圧バルブの開閉の動きが少し渋いですがリフト高さもあり問題無し。自動車でリヤ側を上げる時は、ジャッキ全長が短かいので前もって車高を上げておく必要あり。

対象商品:
35703342
2015-02-06
用途:
自動車整備

重量級の車両も難なく上がり、安定感もあるので安心して使用してます!

対象商品:
35703342
2017-01-03
用途:
タイヤ交換やオイル交換
農・林・水産業

初めて使ってみたら、本体のギャからオイル漏れです。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2015-02-05
用途:
タイヤ交換オイル交換

重量級の車両でも楽に上がり、大変満足!

対象商品:
35703342
2014-10-15
用途:
車の修理&タイヤ交換
農・林・水産業

油圧不調のため修理(新品交換)してもらい不調解決し順調に作業できています。

2人が参考にしています
対象商品:
35703342
2014-09-02
用途:
RV車のタイヤ交換、整備点検等に使用

本機の質量(39kg)について、安全・堅牢機能との関係があると思いますが、
やや重すぎます。30kg前後に押さえることを希望。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35703342
2015-02-11
用途:
タイヤ・ブレーキ・下回り
建設業・工事業

どこまでも軽々上がります。物もしっかりしていて満足です。重いけど

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする