AG18-8 キッチンポット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35703552 品番 8cm(手無)
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。

容量(L)0.38 持ち手なし 内径×高さH(Φmm×mm)80×80 材質ステンレス18-8(SUS304) フタ付き 用途スープソース等の保管などに。 形状 板厚(mm)0.6
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35703595
2024-07-29
用途:
キエーロ用野菜くず入れ
製造業

蓋がフチに引っかかるようになっているのがとても便利です。取っ手も使いやすく、生ゴミをためるのにちょうど良く、重宝しています。装飾などがないので、洗うのもラクで簡単にキレイになります。値段で迷っていましたが、買って正解でした。

対象商品:
35703595
2024-09-18
用途:
仕込み
飲食業

うちの厨房は全部このメーカーでキッチンポットそろえました。

1人が参考にしています
対象商品:
35703561
2023-01-28
用途:
ソース入れ
深夜食堂あーちゃん 様 (飲食業)

お好み焼きのソースポットのようにハケとかが入れられる口があると言う事なし

対象商品:
35703595
2021-07-18
用途:
調理場で調味料入れとして使用しています。
飲食業

適当な大きさを探していましたが、1キロの塩や砂糖が収まります。家庭でも邪魔にならない大きさだと感じました。アイデア次第で様々な使い道が出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35703586
2022-03-08
用途:
化粧品
ARKEY TOKYO株式会社 様 (サービス業)

大変使いやすい商品です。
ありがとうございます。
また注文致します。

対象商品:
35703586
2021-02-26
用途:
猫のエサ保管用に

猫のエサを入れています。 フタに特異の引っかけ金具が付いており、これが大変便利です。 フタに適度な重量があるので、乗せただけでもよく閉まっている感じがよいです。 エサにも数種類あるので、折をみてまた揃えたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35703586
2021-04-16
用途:
ラーメントッピング時
夢食堂 様 (飲食業)

取ってがついてたら良かったかと思いました。使い勝手は良かったです

対象商品:
35703586
2020-11-10
用途:
食品の保存 温め
飲食業

強度・耐久性もあり、食品の保存 温め(湯煎)等、熱にも強いので、工夫次第で使い方色々、箸やスプーンなども入れておくにも丁度良いサイズ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする