AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 保存容器・調味料入れ
AG(赤川器物製作所)の キッチンポット
18-8 丸型調味料入れ(つまみ付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35703701
品番
10cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径×高さH(Φmm×mm)
100×55
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.5
用途
食品の保管などに。
形状
丸
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。