※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 保存容器・調味料入れ
AG(赤川器物製作所)の キッチンポット
18-8 丸型調味料入れ(つまみ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35703744
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径×高さH(Φmm×mm)
180×85
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.5
用途
食品の保管などに。
形状
丸
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。