18-0 ミキシングボール

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35704155 品番 13cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質ステンレス18-0(SUS430) 深さ(mm)55 最大内径(Φmm)130 サイズ(cm)13 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
キムチ漬け
サービス業

材料をこぼすことなく、上手につけることができます。60cmは大きすぎましたが。

対象商品:
35704207
2024-11-11
用途:
ケーキつくり
飲食業

シフォンケーキ2台分の材料を混ぜるのに大きさがちょうどよく重宝しています。

対象商品:
35704173
2024-03-02
用途:
牛舎で使用

牛への配合飼料の給与で使用しています。ステンレス製で耐久性もあり満足です。

対象商品:
35704182
2019-11-24
用途:
お菓子用
その他業種

ものすごく満足している。
作るのが楽しみだ。
子供たちも喜んでいる。

対象商品:
35704173
2017-08-10
用途:
一人ですので、この18cmの大きさが非常に良いです。
その他業種

材質も良いのに、お安いです。大きさも良いので、ざると一緒に必需品です。

対象商品:
35704182
2017-04-03
用途:
調理に。
サービス業

厚手でとてもしっかりしています。長く使えそうで良い買い物でした。

対象商品:
35704225
2018-04-23
用途:
備品

備品在庫の為購入しました。今までの物より安価で品質はそれほど変わりないので今後もリピートする予定です。

2019-04-17
用途:
製菓作業
サービス業

何度洗っても黒い汚れがゴムベラ、生地について困った

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする