30cm 18-0 ミキシングボール マルエフ 35704216

18-0 ミキシングボール

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード35704216品番30cm
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ステンレス18-0(SUS430)深さ(mm)120最大内径(Φmm)300サイズ(cm)30使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: キムチ漬け
サービス業

材料をこぼすことなく、上手につけることができます。60cmは大きすぎましたが。

対象商品 : 35704207
2024-11-11
用途: ケーキつくり
飲食業

シフォンケーキ2台分の材料を混ぜるのに大きさがちょうどよく重宝しています。

対象商品 : 35704173
2024-03-02
用途: 牛舎で使用

牛への配合飼料の給与で使用しています。ステンレス製で耐久性もあり満足です。

対象商品 : 35704182
2019-11-24
用途: お菓子用
その他業種

ものすごく満足している。
作るのが楽しみだ。
子供たちも喜んでいる。

対象商品 : 35704173
2017-08-10
用途: 一人ですので、この18cmの大きさが非常に良いです。
その他業種

材質も良いのに、お安いです。大きさも良いので、ざると一緒に必需品です。

対象商品 : 35704182
2017-04-03
用途: 調理に。
サービス業

厚手でとてもしっかりしています。長く使えそうで良い買い物でした。

対象商品 : 35704225
2018-04-23
用途: 備品

備品在庫の為購入しました。今までの物より安価で品質はそれほど変わりないので今後もリピートする予定です。

2019-04-17
用途: 製菓作業
サービス業

何度洗っても黒い汚れがゴムベラ、生地について困った

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする